281050012 Mini-Spanner mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 10B-1
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 281050012 Mini-Spanner mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 10B-1
Der kleinste automatische Kettenspanner in unserem Programm ist der Mini-Spanner mit Bogenprofil. Er ist geeignet für den Einsatz von kleineren Ketten bis 5/8 Zoll-Teilung. Der Mini-Spanner ist die smarte Lösung für alle Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht, aber höchste Zuverlässigkeit gefragt ist. Ob in Fahrrädern, Maschinen oder mobilen Systemen – er sorgt für konstante Kettenspannung, reduziert Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer der Kette.
Die Montage des Mini-Spanners erfolgt unkompliziert über Schrauben am robusten Winkelsockel. Für eine ideale Funktion wird ein Achsabstand von maximal 200 mm empfohlen.
Dank seiner kompakten Bauform eignet er sich besonders für enge Einbauräume. Zwei wählbare Federstärken ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedliche Belastungen – von leichtgängigen Citybikes bis hin zu schwer beladenen Transportlösungen.
Typische Einsatzbeispiele – aber längst nicht abschließend:
• Fahrradanwendungen wie E-Cargo-Bikes, Lastenräder, Tandems oder Flottenräder
• Maschinen und Anlagen mit begrenztem Bauraum
• Fördertechnik und kompakte Antriebssysteme
• Mobile Systeme und Sonderfahrzeuge
• OEM-Lösungen mit Fokus auf Wartungsfreiheit und Langlebigkeit
Technische Informationen
| ISO-Code | 10b-1 (5/8 x 3/8' simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Einspanndurchmesser | 16 mm |
| Kopfbreite | 15 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
