281030012 Box Gr.30, Kette 05B-2 schwer Edelstah NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : 281030012 Box Gr.30, Kette 05B-2 schwer Edelstah NL
Dieser Kettenspanner wurde speziell für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Umgebungen ohne hohe mechanische Belastungen entwickelt. Sein hochwertiges Kunststoffgehäuse bietet ausgezeichneten Schutz vor Korrosion und sorgt für eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen.
Im Inneren befinden sich drei Federn, deren Federkraft individuell auf „leicht“ oder „schwer“ eingestellt werden kann, um den optimalen Spanndruck für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
Die Montage erfolgt unkompliziert unterhalb der Kette, wobei die dafür vorgesehenen Bohrungen am Gehäuse verwendet werden. Für zusätzliche Flexibilität können passende Befestigungswinkel optional erworben werden, um eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen zu ermöglichen.
Technische Informationen
| ISO-Code | 05b-2 (8 x 3mm simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 8 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | bogenprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
