282020217 Box Gr.2 BP Kette 20B-2 leicht lang Ed NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:282020217
Rubix:3511761

Produktdetails : 282020217 Box Gr.2 BP Kette 20B-2 leicht lang Ed NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 20b-2 |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 55 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
427,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
