281020002 Spann-Box Gr 2 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 12B-1
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 281020002 Spann-Box Gr 2 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 12B-1
Die Spann-Box® Größe 2 bietet eine breite Auswahl an Varianten, um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden und ist der größte Kettenspanner in unserem Sortiment. Wählen Sie zwischen einem Bogenprofil, Halbkreisprofil oder Umlenkprofil. Das robuste Stahlgehäuse sorgt für hohe Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb, auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Für Kettensysteme mit wechselnden Laufrichtungen empfehlen wir die Ausführung mit langem Gehäuse und der Spannkraft „schwer“. Diese ist speziell für den Reversierbetrieb konzipiert und gewährleistet eine konstante Spannung auch bei dynamischen Belastungen.
Die Montage der Spann-Box® erfolgt unkompliziert unterhalb der Kette und lässt sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren.
Technische Informationen
| ISO-Code | 12b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 25 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | bogenprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
