292010231 Box Gr.1 HP ANSI 35-1 leicht lang Edelst.
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292010231
Rubix:3511514

Produktdetails : 292010231 Box Gr.1 HP ANSI 35-1 leicht lang Edelst.
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 35-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 9,53 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | halbkreisprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
