282010209 Box Gr.1 BP,Kette16B-1,leicht,Edel.lang
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:282010209
Rubix:3511316

Produktdetails : 282010209 Box Gr.1 BP,Kette16B-1,leicht,Edel.lang
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 16b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
