Referenzen
Murtfeldt:281010025
Rubix:3510937



Produktdetails : 281010025 Box Gr.1 BP, Kette 08B-3, leicht
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Die Spann-Box® Größe 1 ist in mehreren Varianten verfügbar, um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden: mit Bogenprofil, mit Halbkreisprofil oder mit Umlenkprofil. Die robuste Ausführung mit Stahlgehäuse gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Für Kettensysteme mit wechselnden Laufrichtungen empfehlen wir jeweils die Variante mit langem Gehäuse und der Spannkraft „schwer“, da diese speziell für den Reversierbetrieb ausgelegt ist und eine optimale Spannung sicherstellt.
Die Montage der Spann-Box® erfolgt einfach und effizient unterhalb der Kette und fügt sich nahtlos in bestehende Systeme ein.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 08b-3 |
|---|---|
| Profil | triplex |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
