Referenzen
Renold:10802601
Rubix:64038

Produktdetails : 10802601 Kettenspannring 08B-1
Das Spannelement, ein kontinuierlich gespanntes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert Wartungs- und Reparaturarbeiten drastisch. Die einzigartige Funktionsweise dieser Feder schafft einen großen Spannweg, zumal der Hebelarm in beide Richtungen bis zu 30° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft gleicht nicht nur automatisch die Kettenlänge aus, das gummigelagerte Element dämpft auch Vibrationen und Schläge im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenlaufbahn einstellbar, Gummidämpfung, einstellbar im Winkelbereich von 360°, Spanndruck stufenlos einstellbar von "normal" bis "hart". Für beide Spannrichtungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 08b |
|---|---|
| Profil | roll-ring |
| Anzahl Zähne | 26 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gehäuseform | kurz |
| Form | elliptisches profil |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std