9746160515 Kettenrohrzange 940mm für Rohre bis 114mm(4Zoll)
Kettenrohrzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rothenberger:7.0244
Rubix:1086318
Hersteller:7.0244
Produktdetails : 9746160515 Kettenrohrzange 940mm für Rohre bis 114mm(4Zoll)
Kettenrohrzange 4." ROTHENBERGER
Kettenrohrzange HEAVY DUTY Ausführung: Robuste Ausführung für schwere Montagearbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxy-Pulverbeschichtung. Kette aus vergütetem Spezialstahl. Anwendung: Im Rohrleitungsbau bewährt, doppelseitige Verzahnung zum ratschenartigen Arbeiten in beiden Richtungen, schnell öffnend.
Kettenrohrzange HEAVY DUTY Ausführung: Robuste Ausführung für schwere Montagearbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxy-Pulverbeschichtung. Kette aus vergütetem Spezialstahl. Anwendung: Im Rohrleitungsbau bewährt, doppelseitige Verzahnung zum ratschenartigen Arbeiten in beiden Richtungen, schnell öffnend.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std