EV.CH-RN Absperrkette rot/weiss 25 m lang
Kette zur Markierung von Sicherheitszonen - rote und weiße Glieder.
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EV.CH-RN
Rubix:3716694
EAN:3148519049589

Produktdetails : EV.CH-RN Absperrkette rot/weiss 25 m lang
Absperrkette rot/weiss 25 m lang
Produktstärken:
Länge: 25 m
Durchmesser der Glieder: 7,3 mm
Produktstärken:
Länge: 25 m
Durchmesser der Glieder: 7,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2445 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 520x350x100 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2445 g |
| Länge | 25 m |
| Farbe | rot |
| Durchmesser | 7,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
