9113424355 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 43/55mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13424355, 9113424355
Rubix:1945513
Hersteller:13424355
EAN:4317784563000
9113424355 Kernbohrer HSS-Co TiAlN 4355mm FORMAT

Produktdetails : 9113424355 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 43/55mm


Kernbohrer HSSE TiALN 43/55mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
112,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std