9113412155 Kernbohrer HSS TiAlN 2155mm FORMAT

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13412155, 9113412155
Rubix:1945452
Hersteller:13412155
EAN:4317784562393
9113412155 Kernbohrer HSS TiAlN 2155mm FORMAT

Produktdetails : 9113412155 Kernbohrer HSS TiAlN 2155mm FORMAT


HSS-Kernbohrer, TiAlN-beschichtet

Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
39,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std