9116881730 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 17/50mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBL-VP 017
Rubix:2159159
Hersteller:KBL-VP 017
EAN:4250187503528
9116881730 Kernbohrer HSS VP lang 1755mm KBL,BDS

Produktdetails : 9116881730 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 17/50mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
37,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std