9116715530 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 55/30mm
Kernbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
BDS Maschinen:KBK-VP 055
Rubix:2159152
Hersteller:KBK-VP 055
Produktdetails : 9116715530 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 55/30mm
Kernbohrer
Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.
Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std