DIN1473 6X20 1.4305 Zylinderkerbstift
Kerbverzahnte Zylinderstifte mit Fase
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYLCAN6X20A1
Rubix:550633
Hersteller:147326 20
EAN:4043377136503


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1473 6X20 1.4305 Zylinderkerbstift
Zylinderkerbstift
Zylinderkerbstifte mit Fase A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Typ | zylinderstifte geriffelt mit fase |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
Länge
20 mm