9678230050 Entgrater EL-CR1100GT mit Softgrip Keramikklinge fest
Keramicut-Entgrater
Siehe technische InformationenReferenzen
Noga:EL-CR1100GT
Rubix:1085617
Hersteller:EL-CR1100GT
EAN:7290005391095

Produktdetails : 9678230050 Entgrater EL-CR1100GT mit Softgrip Keramikklinge fest
Entgrater Keramicut I Keramikklinge fest IBT
Keramicut-Entgrater I CR 1100 mit feststehender Keramikklinge Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile: 1. Durch die superharte Keramikklinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet. 2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramikklinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer. 3. Durch die ballige Schneide (r = 250 mm) wird ein beschädigungsfreies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht. 4. Durch den stumpfen 90°-Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr. Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60° bis 80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben. Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde und feststehender Keramikklinge.
Keramicut-Entgrater I CR 1100 mit feststehender Keramikklinge Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile: 1. Durch die superharte Keramikklinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet. 2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramikklinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer. 3. Durch die ballige Schneide (r = 250 mm) wird ein beschädigungsfreies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht. 4. Durch den stumpfen 90°-Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr. Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60° bis 80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben. Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde und feststehender Keramikklinge.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9678230050 keramicut-entgrater i feste klinge ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std