828983 ISO Kennzeichnung - Warnung vor automatischem Anlauf
Kennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828983
Rubix:2846674
Hersteller:828983
EAN:0754473279080

Produktdetails : 828983 ISO Kennzeichnung - Warnung vor automatischem Anlauf
Das Sicherheitskennzeichen – Gefahr automatischer Start warnt vor einer unmittelbaren mechanischen Gefährdung beim Anlaufen von Maschinen und Anlagen. Die Ausführung aus laminiertem Polyester sowie das dreieckige Format gewährleisten eine dauerhaft hohe Sichtbarkeit in technischen und industriellen Bereichen.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitskennzeichen – Gefahr automatischer Start dient zur eindeutigen Kennzeichnung von Risiken, die durch den automatischen Start von Geräten entstehen. Die dreieckige Form entspricht dem visuellen Warncode für Gefahrenschilder, während der Schwarz-Gelb-Kontrast die gemäß ISO-Norm definierten Signalfarben für Warnhinweise aufgreift. Das laminierte Polyestermaterial sorgt für eine hohe Beständigkeit und eine langlebige, glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf sauberen Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: Dreieck
• Ausrichtung: Querformat
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: –40 °C bis +110 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• Konform mit ISO 7010 für standardisierte Sicherheits- und Warnpiktogramme
• Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• Erfüllt die REACH-Anforderungen; keine SVHC-Stoffe gemäß Liste vom 17. Januar 2023 enthalten
• UNSPSC-Klassifizierung 55121606 zur Zuordnung in die Produktfamilie der visuellen Kennzeichnungssysteme
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitskennzeichen – Gefahr automatischer Start dient zur eindeutigen Kennzeichnung von Risiken, die durch den automatischen Start von Geräten entstehen. Die dreieckige Form entspricht dem visuellen Warncode für Gefahrenschilder, während der Schwarz-Gelb-Kontrast die gemäß ISO-Norm definierten Signalfarben für Warnhinweise aufgreift. Das laminierte Polyestermaterial sorgt für eine hohe Beständigkeit und eine langlebige, glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf sauberen Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: Dreieck
• Ausrichtung: Querformat
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: –40 °C bis +110 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• Konform mit ISO 7010 für standardisierte Sicherheits- und Warnpiktogramme
• Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• Erfüllt die REACH-Anforderungen; keine SVHC-Stoffe gemäß Liste vom 17. Januar 2023 enthalten
• UNSPSC-Klassifizierung 55121606 zur Zuordnung in die Produktfamilie der visuellen Kennzeichnungssysteme
Stärken
• Erhöht die Risikowahrnehmung durch starken Schwarz-Gelb-Kontrast
• Hohe Haltbarkeit dank laminiertem Polyester und permanentem Klebstoff
• Flexible Integration auf unterschiedlichen Trägermaterialien durch Querformat und Dreiecksform
• Dauerhafte Lesbarkeit durch glänzende Oberfläche
• Hohe Haltbarkeit dank laminiertem Polyester und permanentem Klebstoff
• Flexible Integration auf unterschiedlichen Trägermaterialien durch Querformat und Dreiecksform
• Dauerhafte Lesbarkeit durch glänzende Oberfläche
Anwendungen
Dieses Warnschild wird in der industriellen Instandhaltung, im technischen Anlagenmanagement, in Fertigungs- und Bearbeitungswerkstätten, in der Logistik sowie in automatisierten Produktionsumgebungen eingesetzt. Das dreieckige Sicherheitskennzeichen mit permanentem Klebstoff ist für die Montage auf sauberen, festen Oberflächen im Innenbereich oder in temperierten Umgebungen geeignet. Die klare Kennzeichnung des Gefahrenpotenzials unterstützt strukturierte Sicherheits- und Wartungsprozesse bei unvorhergesehenen mechanischen Bewegungen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pericolo: avviamento automatico della macchina |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 87 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
