X17X1740XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X17X1740XHR
Rubix:195936
Hersteller:X17 1740OM4H_XH




Produktdetails : X17X1740XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Außenlänge | 1769 mm |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1740 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
515,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
612,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
