XPC2120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 2120 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPC2120MC - 889844
Rubix:2975478
Hersteller:889844
EAN:3660338423970
XPC2120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 2120 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpc
Richtlänge2120 mm
Außenlänge2150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPC2120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 2120 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpc
Richtlänge2120 mm
Außenlänge2150 mm
Obere Breite22 mm
Höhe18 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,62 exkl. MwSt.
/ Stück
75,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std