9114581600 Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+

Kegsenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14581600, 9114581600
Rubix:2896764
Hersteller:4317784627689
EAN:4317784627689
9114581600 Kegsenk HSSE DIN334 16,0mm 3-Fl. 60Grad ugt C DUO+ at GT

Produktdetails : 9114581600 Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+


Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker 60° Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
58,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std