Zylinderstift Spartex GOCOCAN5X12A1, Durchmesser: 5 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 1471
Kegelstifte geriffelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOCAN5X12A1
Rubix:550144
Hersteller:147125 12
EAN:4043377135247


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1471 5X12 1.4305 Kegelkerbstift
Kegelkerbstift
Kegelkerbstifte A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1471 |
| Typ | kegelstifte geriffelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
68,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
12 mm