Zylinderstift Spartex GOCOCAN3X20A1, Durchmesser: 3 mm | Länge: 20 mm | Norm: DIN 1471
Kegelstifte geriffelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOCAN3X20A1
Rubix:550099
Hersteller:147123 20
EAN:4043377135100


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1471 3X20 1.4305 Kegelkerbstift
Kegelkerbstift
Kegelkerbstifte A1 3X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1471 |
| Typ | kegelstifte geriffelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
89,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
20 mm