Zylinderstift Spartex GOCOCAN2X16A1, Durchmesser: 2 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 1471
Kegelstifte geriffelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOCAN2X16A1
Rubix:550076
Hersteller:147122 16
EAN:4043377135018


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1471 2X16 1.4305 Kegelkerbstift
Kegelkerbstift
Kegelkerbstifte A1 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1471 |
| Typ | kegelstifte geriffelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
73,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
16 mm