Zylinderstift Spartex GOCOCAN2,5X20A1, Durchmesser: 2.5 mm | Länge: 20 mm | Norm: DIN 1471
Kegelstifte geriffelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOCAN2,5X20A1
Rubix:3373629
Hersteller:1471225 20
EAN:4043377135056


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1471 2.5X20 1.4305 Kegelkerbstift
Kegelkerbstift
Kegelkerbstifte A1 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1471 |
| Typ | kegelstifte geriffelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
83,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
20 mm