9114453100 Kegelsenker lang WN 90Grad 31,0mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14453100, 9114453100
Rubix:1945907
Hersteller:4317784528436
EAN:4317784528436
9114453100 Kegelsenker WN lang 31,0mm 90G FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss

Produktdetails : 9114453100 Kegelsenker lang WN 90Grad 31,0mm


Kegelsenker lang WN 90Grad 31,0mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
75,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std