9114510830 Kegelsenker HSSE DIN335 8,3mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14510830, 9114510830
Rubix:2896781
Hersteller:4317784627436
EAN:4317784627436
9114510830 KegsenkHSSEDIN3358,3mmzyl.90GradFOCugtDUO+lgGT

Produktdetails : 9114510830 Kegelsenker HSSE DIN335 8,3mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang


Kegelsenker HSSE DIN335 8,3mm zyl. 90Grad Form C ugt DUO+ lang FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, lang, 90°, mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
54,13 exkl. MwSt.
/ Stück
64,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std