9114510630 Kegelsenker HSSE DIN335 6,3mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14510630, 9114510630
Rubix:2896780
Hersteller:4317784627429
EAN:4317784627429
9114510630 KegsenkHSSEDIN3356,3mmzyl.90GradFOCugtDUO+lgGT

Produktdetails : 9114510630 Kegelsenker HSSE DIN335 6,3mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang


Kegelsenker HSSE DIN335 6,3mm zyl. 90Grad Form C ugt DUO+ lang FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, lang, 90°, mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
51,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std