9114513100 Kegelsenker HSSE DIN335 31,0mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14513100, 9114513100
Rubix:2896779
Hersteller:4317784627498
EAN:4317784627498
9114513100 KegsenkHSSEDIN33531,0mmzyl.90GradFOCugtDUO+lgGT

Produktdetails : 9114513100 Kegelsenker HSSE DIN335 31,0mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang


Kegelsenker HSSE DIN335 31,0mm zyl. 90Grad Form Cugt DUO+ lang FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, lang, 90°, mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
160,34 exkl. MwSt.
/ Stück
190,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std