9114511240 Kegelsenker HSSE DIN335 12,4mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14511240, 9114511240
Rubix:2896775
Hersteller:4317784627450
EAN:4317784627450
9114511240 KegsenkHSSEDIN33512,4mmzyl.90GradFOCugtDUO+lgGT

Produktdetails : 9114511240 Kegelsenker HSSE DIN335 12,4mm zyl. 90Gr. Form C DUO+ lang


Kegelsenker HSSE DIN335 12,4mm zyl. 90Grad Form Cugt DUO+ lang FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, lang, 90°, mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
67,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std