582 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ320EMA
Rubix:844374
EAN:0053893773315




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 582 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x228x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8800 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 235x228x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8620 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 442000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 437000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen