575 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU224EMA
Rubix:7198
EAN:0053893752204




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 575 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x228x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6500 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 235x228x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6490 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 431000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 379000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen