333 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:333
Rubix:841823
EAN:0053893007960




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21,001 mm |
Produktdetails : 333 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21,001 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen