K0174.220 Kegelgriff, DIN99, Form:N, Stahl
Kegelgriffe DIN 99, Form N
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0174.220
Rubix:328241
EAN:4059245071395



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 152 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0174.220 Kegelgriff, DIN99, Form:N, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: poliert.Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Kegelgriff DIN 99
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 564 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 152 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen