K0174.120 Kegelgriff, DIN99, Form:L, Stahl
Kegelgriffe DIN 99, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0174.120
Rubix:328237
EAN:4059245071333



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 152 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0174.120 Kegelgriff, DIN99, Form:L, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: poliert.Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Kegelgriff DIN 99
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 558 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 152 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage