DIN99-125-B16-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-125-B16-L
Rubix:93489
Hersteller:DIN 99-125-B16-L
EAN:4045525420830





Produktdetails : DIN99-125-B16-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
