Reduzierstück für Knarre Gedore KB 3721, Eingangsvierkant: 1,1/2 '' | Ausgangsvierkant: 1 ''

KB 3721 Schlagminderer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:KB 3721
Rubix:1154018
Hersteller:6676410
EAN:4010886667644
KB 3721 Reduzierstück 1 1/2 Zoll auf 1 Zoll
Technische Zusammenfassung
Eingangsvierkant1,1/2 ''
Ausgangsvierkant1 ''

Produktdetails : KB 3721 Reduzierstück 1 1/2 Zoll auf 1 Zoll


Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Schlagreduzierer 1.1/2" bis 1" Vierkant nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Eingangsvierkant1,1/2 ''
Ausgangsvierkant1 ''
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,34 exkl. MwSt.
/ Stück
524,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen