Referenzen
Hydac:0007 L 003 P
Rubix:114502
Hersteller:310948

Produktdetails : 0007 L 003 P Hydac-Filter
Luftfilterkartusche HYDAC 0007 L 003 P (Art.-Nr. 310948) für Entlüftung BF 7. Filterfeinheit 3 µm, max. Durchfluss 1800 l/min und Temperatur -30/+100°C.
Technische Informationen
Attribute
| Filterfeinheit | 3 µm |
|---|---|
| Typ | ersatz-filterelement für entlüftung (breather) bf 7 |
| Max. Betriebstemperatur | 100 °C |
| Durchsatz | 1800 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std