Referenzen
Format:46760030, 9446760030
Rubix:1558153
Hersteller:4317784270021
EAN:4317784270021
Produktdetails : 9446760030 Kapselbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt. Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche, mit schwarzer, gedruckter mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Kapselbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt. Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche, mit schwarzer, gedruckter mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

