D 30 L 7/8AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll lang UD-Profil 7/8 Zoll
Kappe 12-seitig UD-Profil lang D 30 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 30 L 7/8AF
Rubix:1243187
Hersteller:6260740
EAN:4010886626078


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
|---|---|
| Durchmesser | 22,225 mm |
| Länge | 63,5 mm |
Produktdetails : D 30 L 7/8AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll lang UD-Profil 7/8 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 22,225 mm |
| Länge | 63,5 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 134 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
412,69 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar