D 30 L 1/2AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll lang UD-Profil 1/2 Zoll
Kappe 12-seitig UD-Profil lang D 30 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 30 L 1/2AF
Rubix:1243225
Hersteller:6260070
EAN:4010886626009

Produktdetails : D 30 L 1/2AF Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll lang UD-Profil 1/2 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 12,7 mm |
| Länge | 63,5 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 65 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
431,73 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
