D 19 L 1/2AF Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll lang UD-Profil 1/2 Zoll
Kappe 12-seitig UD-Profil lang D 19 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 19 L 1/2AF
Rubix:1242741
Hersteller:6141300
EAN:4010886614136

Produktdetails : D 19 L 1/2AF Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll lang UD-Profil 1/2 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 12,7 mm |
| Länge | 77 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 95 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
305,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage