D 30 19 Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 19 mm
Kappe 12-seitig UD-Profil D 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 30 19
Rubix:1243203
Hersteller:6231560
EAN:4010886623152

Produktdetails : D 30 19 Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 19 mm
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 19 mm |
| Länge | 30 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 64 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
109,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std