Referenzen
Tschorn:1021699
Rubix:1941988
Hersteller:1021699
Produktdetails : 9365701016 Kantentaster mit Leuchtanzeige D16mm
Kantentaster mit Leuchtanzeige D16mm TSCHORN
Kantentaster, optisch Ausführung: Tastgenauigkeit 0,01 mm, gehärtet und präzisionsgeschliffen, mit rot leuchtender LED-Anzeige. Anwendung: Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, zum Außen- und Innenzentrieren. Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf. Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht. Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden. Lieferumfang: Kantentaster inklusive Batterie A23.
Kantentaster, optisch Ausführung: Tastgenauigkeit 0,01 mm, gehärtet und präzisionsgeschliffen, mit rot leuchtender LED-Anzeige. Anwendung: Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, zum Außen- und Innenzentrieren. Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf. Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht. Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden. Lieferumfang: Kantentaster inklusive Batterie A23.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 99 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

