209-0801.00-00000 Kantenschutzprofil PVC schw. Form a
Kantenschutzprofil
Siehe technische InformationenReferenzen
Dirak:209-0801.00-00000
Rubix:1529817

Produktdetails : 209-0801.00-00000 Kantenschutzprofil PVC schw. Form a
- Kantenschutzprofile kommen dort zur Anwendung, wo Blechkanten zu entschärfen bzw. zu verkleiden sind.
- Zusätzliche Blechbearbeitungen können vermieden werden. Ferner wird eine Zierwirkung erreicht.
- Die in PVC eingebetteten U-förmig gebogenen Metallklemmbänder bewirken einen festen Sitz auf Blechkanten, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind.
- Die PVC-Ummantelung ist witterungsbeständig sowie temperaturfest innerhalb von ca. -40° bis +70°C.
Werkstoffe
- Kantenschutzprofile: PVC mit flexiblem Stahlkern
Kantenschutzprofil
Technische Informationen
Attribute
| Form | u |
|---|---|
| Länge | 50000 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | pvc |
| Zolltarifcode | 39162000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
