K2238.114X2000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:B, SILIKON
KANTENSCHUTZPROFIL OHNE DICHTUNG, FORM:B, SILIKON BLAU, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2238.114X2000
Rubix:3746339
Hersteller:K2238.114X2000
EAN:4059245982509
Dokumente
Produktdetails : K2238.114X2000 Kantenschutzprofil ohne Dichtung, Form:B, SILIKON
Werkstoff: VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft. Klemmeinlage Edelstahl 1.4301. Ausführung: Blau, ähnlich RAL 5015. Klemmeinlage blank. Hinweis: Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind. Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie. Temperaturbereich: -50 °C bis +200 °C. Montage: Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich. Auf Anfrage: Weitere Längen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | silikon |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

