FFRC 273 Kältefestpunktschelle
Kältefestpunktschelle FFRC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567757
Rubix:3831893
Hersteller:FFRC 273
EAN:4048962480719






Technische Zusammenfassung
| Typ | ffrc |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Spannbereich, Minimum | 273 mm |
Dokumente
Produktdetails : FFRC 273 Kältefestpunktschelle
Festpunktrohrschelle mit Hartschaumisolierung zur Aufnahme von Rohrausdehnungen bei kaltgehenden Rohrleitungen
• Flexible Anwendung mit Festpunktsatteln und abgestrebten Festpunkten
• Hohe Lastaufnahme durch stabile Konstruktion
• Alterungsbeständiges Material
Die massive fischer Kälte-Festpunktschelle FFRC mit PUR Hartschaumisolierung und Metallkern eignet sich zur Befestigung von Rohren an Bauwerken. Die Kälte-Festpunktschelle FFRC kann sowohl auf die Festpunktsattel FFS-M oder FFS-H als auch auf die abgestrebten Festpunkte FFP montiert werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Kälteschelle FFRC aus geschlossenem PUR-Schaum kann mit allen gängigen Dämmmaterialien eingesetzt werden
• Die Konstruktion der Kälteschelle FFRC mit außenliegenden Schraublöchern und innenliegendem Schweißring ermöglicht die Aufnahme hoher Lasten
• Das altersbeständige Material sichert eine gleichbleibende Funktion der FFRC
• Die beigelegten Verbindungsplatten mit passenden Anschlusslöchern und Gewinden reduzieren den Montageaufwand durch eine optimale Anpassung
• Die Kälte-Festpunktschelle FFRC kann sowohl auf den Festpunktsatteln FFS-M oder FFS-H als auch auf den abgestrebten Festpunkten FFP montiert werden
Anwendungen
• Kälteleitungen
• Kühlleitungen
• Kaltgehende Medienleitungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffrc |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Spannbereich, Minimum | 273 mm |
| Spannbereich, Maximum | 273 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.253,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.491,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage