WN9065 3.9X16 C H2 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981

Kalottenkopf-Blechschrauben ähnlich DIN 7981

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTCBPH3,9X16EFA2-50
Rubix:3394953
Hersteller:9065239 16
EAN:4043377211903
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9065 3.9X16 C H2 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981


Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Blechschrauben mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981 A2-50 3,9X16 PH2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypphillips (ph)
NormNICHT STANDARD
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößeph2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindevollgewinde
44,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
53,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Abdrucktyp