9550040244 Kabelverarbeitungs-Set QUADRO-Plus 0,5-2,5mm 244-teilig
Kabelverarbeitungs-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Jokari:460242
Rubix:1945537
Hersteller:460242
EAN:4011391620001
Produktdetails : 9550040244 Kabelverarbeitungs-Set QUADRO-Plus 0,5-2,5mm 244-teilig
Kabelverarbeitungs-Set QUADRO-Plus 0,5-2,5mm 244-teilig Jokari
Kabelverarbeitungswerkzeug-Set QUADRO Plus Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, passt sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag und Seitenschneider. Die Aderendhülsenmagazine lassen sich einfach und schnell wechseln. Lieferung inklusive 3 Magazinen sowie je 50 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm² und 40 Aderendhülsen 2,5 mm². Anwendung: Vereint 4 Funktionen in einem Werkzeug: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen. Geeignet für Litzen und PVC-Isolationen. Besonders geeignet bei der Verdrahtung in Schaltschränken und im mobilen Einsatz.
Kabelverarbeitungswerkzeug-Set QUADRO Plus Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, passt sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag und Seitenschneider. Die Aderendhülsenmagazine lassen sich einfach und schnell wechseln. Lieferung inklusive 3 Magazinen sowie je 50 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm² und 40 Aderendhülsen 2,5 mm². Anwendung: Vereint 4 Funktionen in einem Werkzeug: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen. Geeignet für Litzen und PVC-Isolationen. Besonders geeignet bei der Verdrahtung in Schaltschränken und im mobilen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9550040244 kabelverarbeitungs-set 244tlg.quadro-set |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
