Referenzen
Gedore:0042-09
Rubix:1149077
Hersteller:9100660
EAN:4036535004202

Produktdetails : 0042-09 Kabelmesser
Kabelmesser

Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 90 mm |
| Klingenanzahl | 1 |
| Zolltarifcode | 82119200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
