Referenzen
Fischer:545787
Rubix:3831881
Hersteller:FCTP-B
EAN:4048962324150

Produktdetails : FCTP-B SCHWARZ Kabelbinderdübel
Der universelle Befestigungspunkt für Kabelbinder
• Kabelbinderdübel mit Öse
• Universeller Befestigungspunkt zum Fixieren aller gängigen Kabelbinder
• Schlagmontage spart Zeit
• Sicherer Halt im Baustoff
An dem fischer Kabelbinderdübel FCTP mit Öse können Kabelbinder, wie z. B. fischer BN oder UBN, bis 9,5 mm Breite befestigt werden. Dadurch ist es möglich unterschiedliche Kabel und Rohre zu bündeln und zu fixieren. Der Kabelbinderdübel ist einfach zu montieren, indem er ins Bohrloch eingeschlagen wird. Durch seine Dübel Lamellen hält er sicher im Baustoff und den Kabelbinder am geplanten Ort.
Funktion:
• Der Kabelbinderdübel wird mittels Schlagmontage gesetzt
• Ein Kabelbinder wird durch die Öse eingefädelt und der zu befestigende Gegenstand an der geplanten Stelle damit fixiert
• Die Öse mit einer Breite von 9,5 mm und einer Höhe von 3 mm ist für alle fischer-Kabelbinder geeignet
Stärken
• Der Kabelbinderdübel FCTP vereint die Funktion eines Dübels und einer Öse, an der sich Kabelbinder mit einer Breite bis 9,5 mm befestigen lassen (z. B. fischer BN oder UBN)
• Er bietet damit einen universellen Befestigungspunkt, an dem sich verschiedene Kabel und Rohre befestigen lassen
• Die Montage erfolgt einfach und zeitsparend durch Einschlagen des Dübels in das Bohrloch
• Die Lamellen des Dübels sorgen für sicheren Halt im Baustoff und fixieren damit den Kabelbinder am geplanten Ort
Anwendungen
• Universeller Befestigungspunkt zur Befestigung von Kabeln und Rohren mittels Kabelbinder
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | fctp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,10 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




